MOBOTIX - Ersatzkuppel D1x PAN/FIX, XL getönt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-D15-DCS-XL
Durchmesser - 120 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 1.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438027526
Sonepar Artikelnummer
120545762
Hersteller Artikelnummer
MX-D15-DCS-XL
Hersteller Typ
MX-D15-DCS-XL
Hersteller Artikel Nr.:
MX-D15-DCS-XL
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.060 kg
Passend für: D1x PAN/180°- und FIX/Day&Night-Modelle • Getönt (50%) für besonders helle Umgebungen • Polycarbonat (1,5 mm)


