MOBOTIX - Ersatzkuppel D1x/v2x, getönt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-D15-OPT-DCS
Farbe - grau
Durchmesser - 120 mm
Höhe - 73 mm
Tiefe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438018210
Sonepar Artikelnummer
120545760
Hersteller Artikelnummer
MX-D15-OPT-DCS
Hersteller Typ
MX-D15-OPT-DCS
Hersteller Artikel Nr.:
MX-D15-OPT-DCS
Farbe:
grau
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.054 kg
Passend für: D1x und v2x • Nicht für Pano/180°- und DNight-Fix-Modelle (XL-Kuppel benötigt) • Getönt (50%) für besonders helle Umgebungen


