MOBOTIX - Ersatzkuppel D1x/v2x, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-D15-OPT-DCT
Durchmesser - 120 mm
Höhe - 95 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438018227
Sonepar Artikelnummer
120545759
Hersteller Artikelnummer
MX-D15-OPT-DCT
Hersteller Typ
MX-D15-OPT-DCT
Hersteller Artikel Nr.:
MX-D15-OPT-DCT
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.054 kg
Passend für: D1x und v2x • Nicht für Pano/180°- und DNight-Fix-Modelle (XL-Kuppel benötigt)


