MOBOTIX - Ersatzkuppel D2x, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-D24M-OPT-DCT
Durchmesser - 120 mm
Höhe - 73 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438011419
Sonepar Artikelnummer
120545763
Hersteller Artikelnummer
MX-D24M-OPT-DCT
Hersteller Typ
MX-D24M-OPT-DCT
Hersteller Artikel Nr.:
MX-D24M-OPT-DCT
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.150 kg
Passend für: D2x • Mit Dichtring


