MOBOTIX - Ersatzkuppel D2x, Vandalismus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-D25-DCT-V
Durchmesser - 120 mm
Höhe - 73 mm
Tiefe - 3 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438027700
Sonepar Artikelnummer
120545776
Hersteller Artikelnummer
MX-D25-DCT-V
Hersteller Typ
MX-D25-DCT-V
Hersteller Artikel Nr.:
MX-D25-DCT-V
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.060 kg
Verstärkte Dome-Kuppel (Polycarbonat, 3 mm) für D2x Vandalismus-Sets • Mit Dichtring


