MOBOTIX - Ersatzkuppel Hemispheric

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-DK-L11
Durchmesser - 30 mm
Höhe - 15 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438016469
Sonepar Artikelnummer
120545758
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-DK-L11
Hersteller Typ
MX-OPT-DK-L11
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-DK-L11
Durchmesser:
30 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.024 kg
Passend für: Hemisphärische Sensormodule (für S1x/M1x), S26, S1xM, T2x und Q2x mit Vandalismus-Set • Montage mit blauem MOBOTIX Objektivschlüssel (im Kamera-Lieferumfang enthalten) • Polycarbonat (1,5 mm)


