MOBOTIX - Erweiterungsmodul für alle Indoor-Kameras x26A/x26B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-A-IOA-IC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85299030
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438029032
Sonepar Artikelnummer
120545815
Hersteller Artikelnummer
Mx-A-IOA-IC
Hersteller Typ
MX-A-IOA-IC
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-A-IOA-IC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
0.045 kg
Erweiterungsmodul für die Indoor-Kameras c26A/B, i26A/B, p26A/B und v26A/B (wird an der Rückseite montiert) • Nicht für x25 Indoor-Kameras geeignet • Zur Anbindung externer Sensorik (z. B. Tür- und Fensterkontakte) und Schalten von externen Geräten (z. B. Relais mit Lampen und Motoren) • Zwei Eingänge (galvanisch getrennt): 0 bis 48 V AC/DC • Zwei Ausgänge: 2x potentialfrei (Belastbarkeit pro Kontakt max. 30 W oder 1 A oder 48V AC/DC) oder 2x 12 V DC (max. 50 mA je Ausgang) • 2x MxBus Anschlussklemmen (MxBus-Funktion wird nur von den x26B Indoor-Kameras unterstützt) • Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C • Leistungsaufnahme: 1 W


