MOBOTIX - Erweiterungsmodul für c25, i25, p25 und v25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-IO3-INT
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85299030
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438025928
Sonepar Artikelnummer
120545814
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-IO3-INT
Hersteller Typ
MX-OPT-IO3-INT
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-IO3-INT
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
0.045 kg
Erweiterungsmodul für die Indoor-Kameras x25 (wird an der Rückseite montiert) • Nicht für x26 Indoor-Kameras geeignet • Zur Anbindung externer Sensorik (z. B. Tür- und Fensterkontakte) und Schalten von externen Geräten (z. B. Relais mit Lampen und Motoren) • Zwei Eingänge (galvanisch getrennt): 0 bis 48 V AC/DC • Zwei Ausgänge: 2x potentialfrei (Kontaktbelastbarkeit max. 30 W oder 1 A oder 48 V AC/DC) oder 2x 12 V DC (max. 50 mA je Ausgang) • MxBus Anschlussklemme (1x2) • Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C • Leistungsaufnahme: 1 W


