Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Ethernet-Patchkabel 2 m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Ethernet-Patchkabel 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-CBL-LAN-2

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438012317

Sonepar Artikelnummer

120420837

Hersteller Artikelnummer

MX-OPT-CBL-LAN-2

Hersteller Typ

MX-OPT-CBL-LAN-2

Hersteller Artikel Nr.:

MX-OPT-CBL-LAN-2

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.062 kg

Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX Systeme - Länge 2 m/6,6 ft - 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring