Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Ethernet-Patchkabel 5 m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Ethernet-Patchkabel 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-CBL-LAN-5

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438012324

Sonepar Artikelnummer

120420838

Hersteller Artikelnummer

MX-OPT-CBL-LAN-5

Hersteller Typ

MX-OPT-CBL-LAN-5

Hersteller Artikel Nr.:

MX-OPT-CBL-LAN-5

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.237 kg

Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX Systeme - Länge 5 m/16,4 ft - 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring