Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - ExtIO Kabel für D2x 5 m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - ExtIO Kabel für D2x 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-CBL-MU-EN-PG-EN-PG-5

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438020862

Sonepar Artikelnummer

120420819

Hersteller Artikelnummer

MX-CBL-MU-EN-PG-EN-PG-5

Hersteller Typ

MX-CBL-MU-EN-PG-EN-PG-5

Hersteller Artikel Nr.:

MX-CBL-MU-EN-PG-EN-PG-5

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

5 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.194 kg

MiniUSB+ gewinkelt > MiniUSB+ gewinkelt - Länge 5 m/16,4 ft - Für D2x - Zum Anschluss der MX-ExtIO