MOBOTIX - FlatMount Frame schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-FlatMount-EXT-BL
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438019835
Sonepar Artikelnummer
120420928
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-FlatMount-EXT-BL
Hersteller Typ
MX-OPT-FLATMOUNT-EXT-BL
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-FlatMount-EXT-BL
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
124 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.190 kg


