MOBOTIX - FlatMount Frame Unterputzdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-FlatMount-Box-EXT-IN
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438019866
Sonepar Artikelnummer
120420929
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-FlatMount-Box-EXT-IN
Hersteller Typ
MX-OPT-FLATMOUNT-BOX-EXT-IN
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-FlatMount-Box-EXT-IN
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Montageart:
Unterputz
Breite:
112 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.130 kg


