MOBOTIX - FlatMount Frame weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-FlatMount-EXT-PW
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438019811
Sonepar Artikelnummer
120420927
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-FlatMount-EXT-PW
Hersteller Typ
MX-OPT-FLATMOUNT-EXT-PW
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-FlatMount-EXT-PW
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
124 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.190 kg


