MOBOTIX - HaloMount S1x, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-HALO-EXT-PW
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Gewicht - 0.175 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438017664
Sonepar Artikelnummer
120545781
Hersteller Artikelnummer
MX-HALO-EXT-PW
Hersteller Typ
MX-HALO-EXT-PW
Hersteller Artikel Nr.:
MX-HALO-EXT-PW
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.175 kg
Indoor-Einbauhalter für ein Sensormodul (Wand- oder Deckeneinbau) • Passend für alle verfügbaren Sensormodule S1x (nicht inklusive) • Beweglicher Innenring, Sensormodul um bis zu 20° schwenkbar • Hochwertige Metall-Ausführung • Auch für Leuchtmittel (QR-CBC/MR16 LED Sharp Array 4/6 W)