MOBOTIX - Infomodul mit LEDs schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-Info1-EXT-BL
Ausführung - Infomodul
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85414900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438015011
Sonepar Artikelnummer
120420888
Hersteller Artikelnummer
MX-Info1-EXT-BL
Hersteller Typ
MX-INFO1-EXT-BL
Hersteller Artikel Nr.:
MX-Info1-EXT-BL
Ausführung:
Infomodul
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.282 kg
Standard-Infomodul für MOBOTIX IP-Video-Türstationen - Zur Anbringung der Hausnummer und/oder des Namens - Hinterleuchtung in stromsparender und langlebiger LED-Technik - Stromversorgung über die Türkamera via MxBus - Kostenfreier Beschriftungsservice: www.mobotix.com > Support - Schutzart IP65, -30 bis 50 °C - Farbe: Schwarz


