Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - IO-Anschlusskabel für M15 0,15 m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - IO-Anschlusskabel für M15 0,15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-FLEX-IO-CBL-015

  • Länge - 0.15 m

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444210

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438019958

Sonepar Artikelnummer

120420839

Hersteller Artikelnummer

MX-FLEX-IO-CBL-015

Hersteller Typ

MX-FLEX-IO-CBL-015

Hersteller Artikel Nr.:

MX-FLEX-IO-CBL-015

Länge:

0.15 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.010 kg

Länge: 0,15 m/0,5 ft, IO-Kabel zum Kamera-Frontelement, nur für M15 (im Kameragehäuse)