MOBOTIX - Keypad mit RFID-Technik für T26, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-A-KEYC-b
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 0.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438034128
Sonepar Artikelnummer
120555070
Hersteller Artikelnummer
Mx-A-KEYC-b
Hersteller Typ
MX-A-KEYC-B
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-A-KEYC-b
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.330 kg
Keypad-Zutrittsmodul für MOBOTIX T26 IP-Video-Türstationen • Inkl. einer Admin- und fünf User RFID-Karten • Klingeln und Bedienung der Mailbox • Integrierte RFID-Technik für schlüssellosen Zutritt • Stromversorgung über die Türkamera via MxBus • Bis 60 Std. Akku-Notstromversorgung durch MXDoorMaster (Zubehör) • Schutzart IP65, -30 bis 50 °C