Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - M16B Wärmebildkamera 50 mK, T079 (45°)

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - M16B Wärmebildkamera 50 mK, T079 (45°)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-M16TB-T079

  • Ausführung - sonstige

  • Brennweitengröße - 7.9 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438031011

Sonepar Artikelnummer

120545626

Hersteller Artikelnummer

Mx-M16TB-T079

Hersteller Typ

MX-M16TB-T079

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-M16TB-T079

Ausführung:

sonstige

Brennweitengröße:

7.9 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

6

Mit Objektiv:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Protokoll:

TCP/IP

Bildsystem:

PAL

Mit Infrarot-Lampe:

Nein

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Speicherkapazität:

4 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

45 °

Vertikaler Blickwinkel:

32 °

Leistungsaufnahme:

10 W

Versorgungsspannung:

48 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Höhe:

244 mm

Breite:

158 mm

Tiefe:

239 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

2.460 kg

IP-Wärmebildkamera mit T079-Thermalobjektiv, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/32°, optionaler Anschluss eines zusätzlichen optischen 6MP-Sensormoduls (separat bestellbar) • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Hochsensitiver Thermal-Bildsensor: NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Bildgröße (Thermal): 336 x 252 Pixel (hochskalierbar) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wand-/Deckenhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Masthalter: MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher Interface-Box