Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R079 (45°) - EN54-Bundle

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R079 (45°) - EN54-Bundle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-M16TB-R079-EN54

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90251900

  • Gewicht - 1.807 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438043380

Sonepar Artikelnummer

121065091

Hersteller Artikelnummer

Mx-M16TB-R079-EN54

Hersteller Typ

Mx-M16TB-R079-EN54

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-M16TB-R079-EN54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

1.807 kg

EN54-Bundle - IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B079-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35° - ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG - Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C - NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) - Optionales optisches 6MP-Sensormodul (separat bestellbar) - IP66/IK07, -40 bis 60 °C - Interner DVR: 4 GB microSD - Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor - VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m - Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB, I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box - Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)