Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - M16B Wärmebildkamera TR (EST), 50 mK, R079 (45°)

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - M16B Wärmebildkamera TR (EST), 50 mK, R079 (45°)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-M16TB-EST079

  • Brennweitengröße - 79 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 6

  • Mit Objektiv - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438037433

Sonepar Artikelnummer

121065088

Hersteller Artikelnummer

Mx-M16TB-EST079

Hersteller Typ

Mx-M16TB-EST079

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-M16TB-EST079

Brennweitengröße:

79 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

6

Mit Objektiv:

Ja

Protokoll:

TCP/IP

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

45 °

Vertikaler Blickwinkel:

32 °

Leistungsaufnahme:

10 W

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

2.480 kg

IP-Wärmebildkamera mit EST079-Thermalobjektiv (für Elevated Skin Temperature Messung), horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35°, optionaler Anschluss eines zusätzlichen optischen 6MP-Sensormoduls (separat bestellbar) - ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG - Hochsensitiver Thermal-Bildsensor: NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s - Bildgrösse (Thermal): 336 x 252 Pixel (hochskalierbar) - IP66/IK07, -40 bis 60 °C - Interner DVR: 4 GB microSD - Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor - VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m - Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB, I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box - Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)