MOBOTIX - M73 Body mit LSA Anschlussbox (weiß-grau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-M73A-LSA-wg
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Mit Objektiv - Nein
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Protokoll - TCP/IP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438036832
Sonepar Artikelnummer
121065050
Hersteller Artikelnummer
Mx-M73A-LSA-wg
Hersteller Typ
Mx-M73A-LSA-wg
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-M73A-LSA-wg
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Mit Objektiv:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
sonstige
Farbtiefe:
8 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
Nein
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
25 W
Versorgungsspannung:
48 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
228 mm
Breite:
153 mm
Tiefe:
232 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
2.500 kg


