MOBOTIX - M73 Body mit RJ45 Anschlussbox (weiß-grau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-M73A-RJ45-wg
Ausführung - sonstige
Mit Objektiv - Nein
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Protokoll - TCP/IP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438034999
Sonepar Artikelnummer
121065052
Hersteller Artikelnummer
Mx-M73A-RJ45-wg
Hersteller Typ
Mx-M73A-RJ45-wg
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-M73A-RJ45-wg
Ausführung:
sonstige
Mit Objektiv:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
25 W
Höhe:
228 mm
Breite:
142 mm
Tiefe:
232 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
2.500 kg


