MOBOTIX - M73/S74 Audio-Modul ausgestattet mit Mikrofon / Lautsprecher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-F-AUDA
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85299030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438034937
Sonepar Artikelnummer
121065261
Hersteller Artikelnummer
Mx-F-AUDA
Hersteller Typ
Mx-F-AUDA
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-F-AUDA
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
0.150 kg
Wetterfestes Audiomodul (IP66, -30 bis 65 °C, IK07) mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher zum Anschluss an der MOBOTIX M73 Kamera, keine Kamera-Demontage erforderlich - In Verbindung mit dem Audiokabel Mx-A-S7A-AUCBL05-AN und der IO Einschubplatine Mx-F-S7A-INT01 kann das Audiomodul auch an der S74 betrieben werden (Montage in S74 Modulhalterungen möglich)


