Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - M73/S74 IR Light Modul für Weitwinkel (95°)

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - M73/S74 IR Light Modul für Weitwinkel (95°)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-F-IRA-W

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85299030

  • Gewicht - 0.145 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438034906

Sonepar Artikelnummer

121065264

Hersteller Artikelnummer

Mx-F-IRA-W

Hersteller Typ

Mx-F-IRA-W

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-F-IRA-W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299030

Gewicht:

0.145 kg

Infrarot-Strahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kamera-Nachtsensormodule mit 95° Öffnungswinkel (horizontal) - 850 nm - IP66 - Reichweite in Verbindung mit den Ultra LowLight Sensormodulen: Weitwinkelobjektive mit W-IR-Strahler: bis 40 m