Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - M73/S74 Weißlichtstrahler für Weitwinkelobjektive 95°

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - M73/S74 Weißlichtstrahler für Weitwinkelobjektive 95°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-F-WLA-W

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.145 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438042512

Sonepar Artikelnummer

121065273

Hersteller Artikelnummer

Mx-F-WLA-W

Hersteller Typ

Mx-F-WLA-W

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-F-WLA-W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.145 kg

Weisslichtstrahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kameras mit Bildwinkel 95° (horizontal) - IP66 - Reichweite in Verbindung mit dem Ultra LowLight Sensormodule: Weitwinkelobjektiv mit Strahler: bis zu 40 m