Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - M73A Thermalkamera TR(B), CIF, R280 (17°) - EN54 Bundle

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - M73A Thermalkamera TR(B), CIF, R280 (17°) - EN54 Bundle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-M73TA-B336R280-EN54

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90251900

  • Gewicht - 2.814 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438043434

Sonepar Artikelnummer

121065142

Hersteller Artikelnummer

Mx-M73TA-B336R280-EN54

Hersteller Typ

Mx-M73TA-B336R280-EN54

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-M73TA-B336R280-EN54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

2.814 kg

EN54 Bundle - M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) - ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG - CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 17° x 13° - Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) - Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° - Max. Bildgrösse (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 - WDR: 120 dB Tripple Shutter - Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) - Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C - Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) - Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) - Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/0 (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB - Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) - Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF - Farbe: weiss - Garantie: 3 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) - Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-336R280, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind