MOBOTIX - Mast-/Eckhalter für MX-OPT-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-MH
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Gewicht - 2.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438011389
Sonepar Artikelnummer
120420792
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-MH
Hersteller Typ
MX-OPT-MH
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-MH
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
2.050 kg
Passend für: Q2x, D2x, ExtIO - Zur Befestigung des Wandhalters MX-OPT-WH (separat bestellbar) - Mast-/Eckhalter und Wandhalter auch im Set verfügbar (MX-OPT-WHMH-Set) - Aus 3 mm Edelstahl, weiß lackiert - Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm - Wandhalter (MX-OPT-WH) ist im Lieferumfang nicht enhalten und muss separat bestellt werden