MOBOTIX - Medien Konverter Set Ethernet(PoE+) – Zweidraht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-A-ETP1A-2601-SET
Herkunftsland - KR
Zolltarifnummer - 85299030
Gewicht - 0.368 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438041317
Sonepar Artikelnummer
121065406
Hersteller Artikelnummer
Mx-A-ETP1A-2601-SET
Hersteller Typ
Mx-A-ETP1A-2601-SET
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-A-ETP1A-2601-SET
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
0.368 kg
Mx-ETP1A-2601-SET Komplett-Set bestehend aus zwei Zweidraht Sende- und Empfangseinheit zur Realisierung einer Ethernet Übertragungsstrecke über Zweidraht Leitung - Übertragung von Ethernet und PoE+ Spannungsversorgung über Zweidrahtleitung gemäss IEEE1901. - Einfache Anbindung von 10/100 Mbit Ethernet-Endgeräten - Max. 95 Mbps Übertragungsbandbreite, Reichweite bis zu 600m für Daten / 300m für PoE abhängig von der Qualität der Zweidraht-Strecke - 128 bit AES Netzwerk Daten-Verschlüsselung - Spannungsversorgung 2-Draht Sender (Tx) und Empfänger (Rx) sowie Endgerät über PoE+ Netzwerkswitch oder externem Netzteil 56VDC / 1.2A (nicht im Lieferumfang!) - Angeschlossene Endgeräte werden über PoE-Switch mitversorgt IEEE802.3af(PoE), IEEE802.3at (PoE+), UPoE bis zu 60W (erfordert ext. Netzteil). - Status LEDs (Daten, Spannungsversorgung, Daten-Link, PoE) - Integrierter Überspannungsschutz (IEC 61000-4-5 4kV(1.2 / 50us), 2kA(8 / 20us)) - Versorgungsspannung: TX: T-Linx oder DC12V~57V, RX: PoE Switch oder DC48V~57V - Betriebstemperatur: -20 bis +60 ¡C - Masse: 80.4(L) x 61.6(W) x 24(H)mm - Gewicht: RX/TX: 102g - Garantie: 2 Jahre


