MOBOTIX - Mehrbereichsnetzteil mit 4 Netzsteckern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-SNT-INT-PoE
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85043180
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438013925
Sonepar Artikelnummer
121065276
Hersteller Artikelnummer
MX-SNT-INT-PoE
Hersteller Typ
MX-SNT-INT-PoE
Hersteller Artikel Nr.:
MX-SNT-INT-PoE
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.160 kg
Weltweit verwendbar durch breiten Eingangsspannungsbereich und werkzeuglosen Austausch der Netzstecker - Mit 4 Netzsteckern für Europa, Grossbritannien, USA und Australien - Anschlüsse: 1 x RJ45 (zum Adapter), 1 x Netz (bis zu 4 Wechselstecker) - Nenndaten Eingang: 100 V bis 240 V, 50 bis 60 Hz / 400 mA - Nenndaten Ausgang: 24 V DC / 750 mA - Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C


