MOBOTIX - MOBOTIX 7 MultiSense Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-F-MSA
Objektiv-Anschluss - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85299030
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438035545
Sonepar Artikelnummer
121065265
Hersteller Artikelnummer
Mx-F-MSA
Hersteller Typ
Mx-F-MSA
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-F-MSA
Objektiv-Anschluss:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
0.100 kg
Wetterfestes Multisensormodul mit vier Umgebungssensoren: Passiver Infrarotsensor PIR, Helligkeitssensor, Temperatursensor (max ±0,4 °C) und Mikrofon - Kameraanschluss und Versorgung via MOBOTIX 7 Sensorkabel (bis zu 3m): Leistungsaufnahme ca. 100 mW, - Status-LED - Kompaktes Gerät im Gehäuse eines schraubbaren Sensormoduls - Einfache Einbaumontage ohne Zubehör (z. B. in abgehängten Decken) - Schutzart IP66 - IK05 - Gehäusefarbe: Weiss