MOBOTIX - MOBOTIX MOVE 12MP Vandal Hemispheric

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-VH1A-12-IR-VA
Brennweitengröße - 1.65 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 12
Mit Objektiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438038317
Sonepar Artikelnummer
121065169
Hersteller Artikelnummer
Mx-VH1A-12-IR-VA
Hersteller Typ
Mx-VH1A-12-IR-VA
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-VH1A-12-IR-VA
Brennweitengröße:
1.65 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
12
Mit Objektiv:
Ja
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
10 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Horizontaler Blickwinkel:
180 °
Vertikaler Blickwinkel:
180 °
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
130 mm
Höhe:
57.8 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.640 kg


