MOBOTIX - MOBOTIX MOVE BulletCamera BC-4-IR-D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-BC1A-4-IR-D
Ausführung - Standard (fest)
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Mit Objektiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438034388
Sonepar Artikelnummer
121065168
Hersteller Artikelnummer
Mx-BC1A-4-IR-D
Hersteller Typ
Mx-BC1A-4-IR-D
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-BC1A-4-IR-D
Ausführung:
Standard (fest)
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
sonstige
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Speicherkapazität:
64 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
13.68 W
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
92 mm
Breite:
92 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
1.030 kg


