MOBOTIX - MOBOTIX MOVE BulletCamera BC2-2-IR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-BC2A-2-IR
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85258900
Gewicht - 0.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438038966
Sonepar Artikelnummer
121065162
Hersteller Artikelnummer
Mx-BC2A-2-IR
Hersteller Typ
Mx-BC2A-2-IR
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-BC2A-2-IR
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.580 kg
MOBOTIX MOVE Bullet Netzwerk-Kamera BC2-2-IR - Bildsensor: 2MP (1920 x 1080), 1/3“ Progressive CMOS - Wetterfeste ONVIF S /G/T Bullet-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 15 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht - Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) - Manuell verstellbares Varioobjektiv (F1.4: 2.8 bis 12 mm, Bildwinkel H: 91°-34°) - IP66 - Umgebungstemperatur -30 bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % - Videocodecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 4 Streams gleichzeitig) - WDR (bis zu 130 dB) - Max. Bildrate: 2MP@60 B/s (H.264, H.265 mit und ohne aktivierter WDR-Funktion), MJPEG: 1080p@30 B/s - Spannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af - MTBF: 95.000h - Garantie: 5 Jahre


