MOBOTIX - MOBOTIX MOVE Indoor MicroDome Mx-MD-5-IR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-MD1A-5-IR
Brennweitengröße - 2.8 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5
Mit Objektiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438042475
Sonepar Artikelnummer
121065170
Hersteller Artikelnummer
Mx-MD1A-5-IR
Hersteller Typ
Mx-MD1A-5-IR
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-MD1A-5-IR
Brennweitengröße:
2.8 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit Objektiv:
Ja
Protokoll:
TCP/IP
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Horizontaler Blickwinkel:
108.3 °
Vertikaler Blickwinkel:
76.3 °
Leistungsaufnahme:
3.27 W
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.450 kg


