MOBOTIX - MOBOTIX MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 64 Kanäle 24 PoE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-S-NVR1A-64-POE24
Art der Aufzeichnung - digital
Speicherkapazität je Festplatte - 18 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge - 64
Max. PoE-Leistung - 360 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438040365
Sonepar Artikelnummer
121065277
Hersteller Artikelnummer
Mx-S-NVR1A-64-POE24
Hersteller Typ
Mx-S-NVR1A-64-POE24
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-S-NVR1A-64-POE24
Art der Aufzeichnung:
digital
Speicherkapazität je Festplatte:
18 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge:
64
Max. PoE-Leistung:
360 W
Gerätebauart:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Anzahl der Festplattenplätze:
8
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
28
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
24
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Mit DVD:
Nein
Redundante Stromversorgung:
Nein
Leistungsaufnahme:
520 W
Max. Übertragungsrate:
100 Mbit/s
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
24
Unterstützt RAID 0:
Ja
Unterstützt RAID 1:
Ja
Unterstützt RAID 5:
Ja
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
Ja
Breite:
435 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
428 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85255000
Gewicht:
12.510 kg


