MOBOTIX - MOBOTIX MOVE SD Deckenabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-M-SD-PM
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 90079100
Gewicht - 2.295 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438039000
Sonepar Artikelnummer
121065256
Hersteller Artikelnummer
Mx-M-SD-PM
Hersteller Typ
Mx-M-SD-PM
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-M-SD-PM
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
2.295 kg
MOBOTIX MOVE SD Deckenabhängung Kit 25 cm für MOBOTIX MOVE SpeedDome Mx-SD1A-30 und Mx-SD1A-340-IR, incl. Basis-Montageplatte mit 25 cm Verlängerungsrohr, Installationsmaterial und Sicherheitsseile 25 cm/ 50cm /1m. . Max. Abhängelänge Länge erweiterbar bis auf 1m durch Verwendung der Erweiterungsrohre Mx-M-SD-PMEXT