MOBOTIX - MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-230-LL Low Light

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-SD1A-230-LL
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße - 4.3 .. 129 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438040495
Sonepar Artikelnummer
121065156
Hersteller Artikelnummer
Mx-SD1A-230-LL
Hersteller Typ
Mx-SD1A-230-LL
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-SD1A-230-LL
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße:
4.3 .. 129 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
Ja
Protokoll:
TCP/IP
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Nein
Mit Videobewegungsmelder:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
24.2 W
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
5.700 kg


