MOBOTIX - MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-340-IR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-SD1A-340-IR
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße - 4.3 .. 170 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438031653
Sonepar Artikelnummer
120545836
Hersteller Artikelnummer
Mx-SD1A-340-IR
Hersteller Typ
MX-SD1A-340-IR
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-SD1A-340-IR
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße:
4.3 .. 170 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
3
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
200 m
Mit Videobewegungsmelder:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
39 W
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
207 mm
Höhe:
249 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
5.600 kg


