MOBOTIX - MOBOTIX MOVE VandalDome VD-4-IR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-VD1A-4-IR
Brennweitengröße - 3 .. 9 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Mit Objektiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438031639
Sonepar Artikelnummer
120545837
Hersteller Artikelnummer
Mx-VD1A-4-IR
Hersteller Typ
MX-VD1A-4-IR
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-VD1A-4-IR
Brennweitengröße:
3 .. 9 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
35 .. 103 °
Vertikaler Blickwinkel:
23 .. 53 °
Leistungsaufnahme:
13.68 W
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
133.8 mm
Höhe:
117.4 mm
Tiefe:
117.4 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
1.050 kg


