MOBOTIX - MOBOTIX MOVE VandalDome VD-4-IR-D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-VD1A-4-IR-D
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße - 9 .. 22 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438034371
Sonepar Artikelnummer
121065160
Hersteller Artikelnummer
Mx-VD1A-4-IR-D
Hersteller Typ
Mx-VD1A-4-IR-D
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-VD1A-4-IR-D
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße:
9 .. 22 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
sonstige
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
35 °
Vertikaler Blickwinkel:
20 °
Leistungsaufnahme:
13.68 W
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
1.010 kg


