MOBOTIX - MOBOTIX MOVE VandalDome VD-8-IR-VA (DNN Analytics)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-VD1A-8-IR-VA
Ausführung - sonstige
Brennweitengröße - 3.6 .. 11 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438040341
Sonepar Artikelnummer
121065157
Hersteller Artikelnummer
Mx-VD1A-8-IR-VA
Hersteller Typ
Mx-VD1A-8-IR-VA
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-VD1A-8-IR-VA
Ausführung:
sonstige
Brennweitengröße:
3.6 .. 11 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
8
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
40 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
47 .. 115 °
Vertikaler Blickwinkel:
27 .. 61 °
Leistungsaufnahme:
24.2 W
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
133.8 mm
Höhe:
117.4 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
1.081 kg


