MOBOTIX - MOBOTIX MOVE VandalDome VD2-2-IR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-VD2A-2-IR
Brennweitengröße - 2.7 .. 12 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Mit Objektiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438038959
Sonepar Artikelnummer
121065161
Hersteller Artikelnummer
Mx-VD2A-2-IR
Hersteller Typ
Mx-VD2A-2-IR
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-VD2A-2-IR
Brennweitengröße:
2.7 .. 12 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
Ja
Protokoll:
TCP/IP
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
40 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
13.68 W
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
1.010 kg


