MOBOTIX - MOBOTIX USB Bedienpult mit PTZ-Joystick & Jog-Shuttle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-A-KBD1A-PTZ-JOG
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85299030
Gewicht - 1.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438040754
Sonepar Artikelnummer
121065260
Hersteller Artikelnummer
Mx-A-KBD1A-PTZ-JOG
Hersteller Typ
Mx-A-KBD1A-PTZ-JOG
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-A-KBD1A-PTZ-JOG
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
1.900 kg
USB Bedienpult zur Bedienung von MOBOTIX MxMC 2.6 und höher und MOBOTIX HUB inkl. Steuerung von Software-PTZ und Motor-PTZ-Kameras und Schwenk-/Neige-Einrichtungen - Integrierter 3-Achsen Joystick - Integrierter Jog-Shuttle - 38 für MxMC-Fuktionen vordefinierte oder für MOBOTIX HUB frei definierbare Bedientasten mit Hintergrundbeleuchtung - Integrierter Alarm-Summer - Geeignet für den Betrieb als HID Gerät an MOBOTIX VMS mit Windows und MAC basierten Betriebssystemen über USB2.0 - Geeignet für Rechts- und Linkshänder - Spannungsversorgung: USB, max. 350 mA - Betriebstemperatur: 0° – 45 °C (32 °F- 113 °F)


