Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - MX-232-IO-Box

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - MX-232-IO-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-RS1-EXT

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85299030

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438015417

Sonepar Artikelnummer

120420847

Hersteller Artikelnummer

MX-OPT-RS1-EXT

Hersteller Typ

MX-OPT-RS1-EXT

Hersteller Artikel Nr.:

MX-OPT-RS1-EXT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299030

Gewicht:

0.120 kg

Wetterfeste Anbindung externer Sensorik und Schalten von externen Geräten über MOBOTIX Kameras - Anschluss an die Kamera über USB oder MxBus - 2 eigenversorgte Eingänge zum Anschluss von Sensoren - 2 Ausgänge: 1 Leistungsausgang, 1 potenzialfreier Relais-Ausgang (alternativ als 2. Leistungsausgang) - RS232-Schnittstelle bei Anbindung über MOBOTIX USB-Kabel - Schutzart IP65, -30 bis 60 °C - Box lässt sich zugriffssicher im Wandhalter der M1x, M2x, D1x und D2x montieren