Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 90°x90°

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 90°x90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-A-IRA-90

  • Versorgungsspannung - 57 V

  • Höhe - 90 mm

  • Breite - 115 mm

  • Tiefe - 51 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438030359

Sonepar Artikelnummer

120545822

Hersteller Artikelnummer

Mx-A-IRA-90

Hersteller Typ

MX-A-IRA-90

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-A-IRA-90

Versorgungsspannung:

57 V

Höhe:

90 mm

Breite:

115 mm

Tiefe:

51 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

1.112 kg

Infrarot-Strahler mit 90° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal), im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite: bis zu 35 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at), Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage, Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M) • Gehäusefarbe: Weiß