MOBOTIX - MxMultiSense Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-MULTISENSE1-EXT
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Bildsystem - sonstige
Schutz gegen Vandalismus - Nein
Versorgungsspannung - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438028905
Sonepar Artikelnummer
120420854
Hersteller Artikelnummer
MX-MULTISENSE1-EXT
Hersteller Typ
MX-MULTISENSE1-EXT
Hersteller Artikel Nr.:
MX-MULTISENSE1-EXT
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Bildsystem:
sonstige
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Versorgungsspannung:
48 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
0.110 kg


