MOBOTIX - MxSplitProtect Installations-Box, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-A-SPA
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85299030
Gewicht - 1.184 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438030229
Sonepar Artikelnummer
120545816
Hersteller Artikelnummer
Mx-A-SPA
Hersteller Typ
MX-A-SPA
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-A-SPA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
1.184 kg
Wetterfeste Installations-Box mit integriertem 4kV-Überspannungsschutz (Typ 2 P4) zur Anbindung von zwei IP-Kameras/PoE-Geräten über eine Ethernetleitung • Schnittstellen (wettergeschützt): 1x LSA (mit Schirmclip) für Ethernet 100Base-T, 2x MxRJ45 für Ethernet 100Base-T mit PoE Mode A, 1x Klemme für Schutzerde • IP66 und IK08, Umgebungstemperatur: -30 bis 60 °C • Separat verfügbares Zubehör: Hutschienenmodul MxSplitProtectHR (Mx-A-SPA-HR), Abdeckung mit Kamerahalterung in drei Varianten (Mx-A-SPCA-M/-H/-V), Masthalter (MX-MH-SecureFlex-ESWS) • Gehäusefarbe: Weiß


