MOBOTIX - MxSplitProtectHR Hutschienenmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-A-SPA-HR
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85299030
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438030236
Sonepar Artikelnummer
120545817
Hersteller Artikelnummer
Mx-A-SPA-HR
Hersteller Typ
MX-A-SPA-HR
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-A-SPA-HR
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
0.130 kg
Mit der MxSplitProtect Installations-Box (Mx-A-SPA) kompatibles Hutschienenmodul (für 35-mm-Schiene) mit integriertem 4kV-Überspannungsschutz (Typ 2 P4) zur Anbindung von zwei IP-Kameras/PoE-Geräten über eine Ethernetleitung • Schnittstellen: 3x RJ45 für Ethernet 100Base-T, 1x Klemme für Schutzerde • Nur im geschützten Innenbereich zu verwenden, Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C • Separat verfügbares Zubehör: MxSwitch (MX-SWITCH1) • Gehäusefarbe: Grau