Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - MxSwitch für die Hutschiene

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - MxSwitch für die Hutschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-SWITCH1

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438028882

Sonepar Artikelnummer

120420855

Hersteller Artikelnummer

MX-SWITCH1

Hersteller Typ

MX-SWITCH1

Hersteller Artikel Nr.:

MX-SWITCH1

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

5

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

4

Max. PoE-Leistung:

75 W

Layer 2:

Nein

Layer 3:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

61 mm

Breite:

108 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.310 kg

PoE+ Switch für die Hutschiene - 5x RJ45-Port mit 100 MBit/s (1x Uplink, 4x PoE+ mit max. 75 W) - Versorgung: 48 V DC, max. 75 W - Vereinfachte Verkabelung insbesondere für Türstationen, da Anschlussmöglichkeiten für Diebstahlschutz, Türöffner und MxBus vorhanden - MxBus, Diebstahlschutz, Tür- und Riegelkontakt können über freie Adern der Netzwerkleitung geführt werden